SICK - SIK1087334 GTB6-P6441 PHOTOE.PROX.SWITCH - 1087334
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 5 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Esecuzione della funzione di commutazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449072471500
Codice prodotto
SIK1087334
Cod. produttore
1087334
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
5 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
31.5 mm
Lunghezza del sensore:
21 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
1 ms
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Punto luce:
9 mm²
Grado di protezione (IP):
IP67