SICK - SIK1084092 GTB6-F4411V - 1084092
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 5 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Confezione
1 PZ
EAN
7449078105768
Codice prodotto
SIK1084092
Cod. produttore
1084092
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
5 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
44 mm
Lunghezza del sensore:
22 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
1.25 ms
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Punto luce:
6 mm²
Grado di protezione (IP):
IP67