SICK - SIK1077270 RT-P2221 - 1077270
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 60 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Esecuzione della funzione di commutazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449076390944
Codice prodotto
SIK1077270
Cod. produttore
1077270
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
60 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
20.6 mm
Altezza del sensore:
99.2 mm
Lunghezza del sensore:
48.9 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione al buio
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Tempo di reazione:
2 ms
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Punto luce:
20 mm²
Grado di protezione (IP):
IP67