pagina iniziale

SICK - SIK1076677 IMF12-08NNSNC0S - 1076677

SICK
copiacopia
SICK - SIK1076677 IMF12-08NNSNC0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 65 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074758890

Codice prodotto

SIK1076677

Cod. produttore

1076677

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

65 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

2000 Hz