SICK - SIK1076671 IMF12-04BNSNC0S - 1076671
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 65 mm
Diametro del sensore - 12 mm
Distanza di commutazione - 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Confezione
1 PZ
EAN
7449072142226
Codice prodotto
SIK1076671
Cod. produttore
1076671
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
65 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Distanza di commutazione:
4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
2000 Hz


