SICK - SIK1075683 DBS36E-S3EP01000 - 1075683
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero max. di impulsi - 1000
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Numero di impulsi per giro - 1000...1000
Diametro dell'albero - 6...6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070732702
Codice prodotto
SIK1075683
Cod. produttore
1075683
Produttore
SIK
Numero max. di impulsi:
1000
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:
Onda completa
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Numero di impulsi per giro:
1000...1000
Diametro dell'albero:
6...6 mm
Programmabile:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP65


