pagina iniziale

SICK - SIK1075638 OD1000-6001R15 - 1075638

SICK
copiacopia
SICK - SIK1075638 OD1000-6001R15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 18...18 V

  • Larghezza del sensore - 53.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078646025

Codice prodotto

SIK1075638

Cod. produttore

1075638

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

18...18 V

Larghezza del sensore:

53.2 mm

Altezza del sensore:

25.9 mm

Lunghezza del sensore:

71.5 mm

Classe di protezione laser:

Classe 1

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Materiale del corpo:

Zinco