pagina iniziale

SICK - SIK1075436 DT1000-S11101 - 1075436

SICK
copiacopia
SICK - SIK1075436 DT1000-S11101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 18...18 V

  • Risoluzione geometrica - 0.001 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079580700

Codice prodotto

SIK1075436

Cod. produttore

1075436

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

18...18 V

Risoluzione geometrica:

0.001 mm

Classe di protezione laser:

Classe 1

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Materiale del corpo:

Alluminio