pagina iniziale

SICK - SIK1073431 HTB18-P4A2BB - 1073431

SICK
copiacopia
SICK - SIK1073431 HTB18-P4A2BB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 5 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768737677

Codice prodotto

SIK1073431

Cod. produttore

1073431

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

5 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Altro

Larghezza del sensore:

16.2 mm

Altezza del sensore:

48.5 mm

Lunghezza del sensore:

31.8 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

631 nm

Punto luce:

7 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67