pagina iniziale

SICK - SIK1073405 MZT8-03VPS-KWX - 1073405

SICK
copiacopia
SICK - SIK1073405 MZT8-03VPS-KWX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077297150

Codice prodotto

SIK1073405

Cod. produttore

1073405

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67