pagina iniziale

SICK - SIK1072743 IMB12-08NPSVU2S - 1072743

SICK
copiacopia
SICK - SIK1072743 IMB12-08NPSVU2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024368420

Codice prodotto

SIK1072743

Cod. produttore

1072743

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

50 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

2000 Hz