pagina iniziale

SICK - SIK1072645 WTT12L-B2563 - 1072645

SICK
copiacopia
SICK - SIK1072645 WTT12L-B2563

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 50 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001196809

Codice prodotto

SIK1072645

Cod. produttore

1072645

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

50 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

49.6 mm

Lunghezza del sensore:

44.2 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-35...-35 °C

Tempo di reazione:

5 ms

Frequenza di commutazione:

100 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

658 nm

Punto luce:

18 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67