pagina iniziale

SICK - SIK1071845 IQ40-20BPOKK0S - 1071845

SICK
copiacopia
SICK - SIK1071845 IQ40-20BPOKK0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Lunghezza del sensore - 118 mm

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075671792

Codice prodotto

SIK1071845

Cod. produttore

1071845

Produttore

SIK

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

118 mm

Distanza di commutazione:

20 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Morsetto

Forma della scatola:

Blocco

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

150 Hz

Materiale del corpo:

Plastica