pagina iniziale

SICK - SIK1071743 HL18-P4A3BA - 1071743

SICK
copiacopia
SICK - SIK1071743 HL18-P4A3BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 30 mm

  • Max. distanza di commutazione - 6500 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073929192

Codice prodotto

SIK1071743

Cod. produttore

1071743

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

30 mm

Max. distanza di commutazione:

6500 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Altro

Larghezza del sensore:

16.2 mm

Altezza del sensore:

48.5 mm

Lunghezza del sensore:

31.8 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Lunghezza d'onda del sensore:

631 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67