SICK - SIK1071430 DFS60B-S1AA00740 - 1071430
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero max. di impulsi - 740
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Numero di impulsi per giro - 740...740
Diametro dell'albero - 6...6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073327998
Codice prodotto
SIK1071430
Cod. produttore
1071430
Produttore
SIK
Numero max. di impulsi:
740
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:
Onda completa
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Numero di impulsi per giro:
740...740
Diametro dell'albero:
6...6 mm
Programmabile:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP65


