SICK - SIK1071285 IME30-20BPSZC0K - 1071285
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 52 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Distanza di commutazione - 20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449078440173
Codice prodotto
SIK1071285
Cod. produttore
1071285
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
52 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Distanza di commutazione:
20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
200 Hz
Materiale del corpo:
Metallo


