pagina iniziale

SICK - SIK1071277 IME18-20NPSZC0S - 1071277

SICK
copiacopia
SICK - SIK1071277 IME18-20NPSZC0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 69 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077592873

Codice prodotto

SIK1071277

Cod. produttore

1071277

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

69 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Distanza di commutazione:

20 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

200 Hz

Materiale del corpo:

Metallo