pagina iniziale

SICK - SIK1071234 IME12-10NPSZC0K - 1071234

SICK
copiacopia
SICK - SIK1071234 IME12-10NPSZC0K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 46 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077132864

Codice prodotto

SIK1071234

Cod. produttore

1071234

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

46 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Distanza di commutazione:

10 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

400 Hz

Materiale del corpo:

Metallo