pagina iniziale

SICK - SIK1070988 HSE18-B1G2AA - 1070988

SICK
copiacopia
SICK - SIK1070988 HSE18-B1G2AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 20000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 25000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000808130

Codice prodotto

SIK1070988

Cod. produttore

1070988

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

20000 mm

Max. distanza di commutazione:

25000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

16.2 mm

Altezza del sensore:

45.5 mm

Lunghezza del sensore:

31.8 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

631 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67