pagina iniziale

SICK - SIK1066551 GRTE18-N1162 - 1066551

SICK
copiacopia
SICK - SIK1066551 GRTE18-N1162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 800 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078326828

Codice prodotto

SIK1066551

Cod. produttore

1066551

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

800 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

71.5 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Metallo

Tempo di reazione:

1 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

GRTE18-N1162. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO.Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 5 mm ... 1.000 mm. Distanza di rilevamento 10 mm ... 800 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED.Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 45 mm (800 mm) Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Potenziometro. Uscita di commutazione NPN. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m