pagina iniziale

SICK - SIK1066353 DFS60B-S4AM01024 - 1066353

SICK
copiacopia
SICK - SIK1066353 DFS60B-S4AM01024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 1024

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Numero di impulsi per giro - 1024...1024

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078045309

Codice prodotto

SIK1066353

Cod. produttore

1066353

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

1024

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di impulsi per giro:

1024...1024

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60B-S4AM01024. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.024. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsi Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,008°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS422. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 5 m. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz