pagina iniziale

SICK - SIK1066110 WTB2S-2P1151 - 1066110

SICK
copiacopia
SICK - SIK1066110 WTB2S-2P1151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 1 mm

  • Corrente d'uscita max. - 50 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079941884

Codice prodotto

SIK1066110

Cod. produttore

1066110

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

1 mm

Corrente d'uscita max.:

50 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

7.7 mm

Altezza del sensore:

27.5 mm

Lunghezza del sensore:

13.5 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Punto luce:

3.5 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67

WTB2S-2P1151. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 1 mm ... 150 mm. Distanza di rilevamento 18 mm ... 110 mm.Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 3,5 mm (50 mm). Lunghezza d'onda: 640 nm. Impostazione Potenziometro, 3 rotazioni. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m