pagina iniziale

SICK - SIK1065914 GSE10-R3722 - 1065914

SICK
copiacopia
SICK - SIK1065914 GSE10-R3722

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 35000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 40000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078326699

Codice prodotto

SIK1065914

Cod. produttore

1065914

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

35000 mm

Max. distanza di commutazione:

40000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

51.5 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

10 ms

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Punto luce:

433 mm²

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67

GSE10-R3722. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 51,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 40 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 35 m. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED.Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 433 mm (15 m). Lunghezza d'onda: 850 nm. Impostazione Nessuno. Uscita di commutazione Relè, SPDT, separazione elettrica sicura. Tipo di connessione Cavo, 5 fili, 2 m. Materiale cavo PVC. Sezione conduttore 0,25 mm². Dotazione di fornitura Fissaggio angolare BEF-G10UC01 (2x)