pagina iniziale

SICK - SIK1065897 GL10-R3712 - 1065897

SICK
copiacopia
SICK - SIK1065897 GL10-R3712

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 80 mm

  • Max. distanza di commutazione - 12000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078326538

Codice prodotto

SIK1065897

Cod. produttore

1065897

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

80 mm

Max. distanza di commutazione:

12000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

51.5 mm

Materiale della superficie ottica:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

10 ms

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di protezione laser:

Altro

Lunghezza d'onda del sensore:

625 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

GL10-R3712. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 51,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento0,08 m ... 15 m, 0,08 m ... 12 m. Distanza di rilevamento 0,15 m ... 12 m, 0,15 m ... 10 m. Uscita di commutazione Relè, SPDT, separazione elettrica sicura. Tipo di connessione Cavo, 5 fili, 2 m. Dotazione di fornitura Fissaggio angolare BEF-G10UC01, Riflettore P250