pagina iniziale

SICK - SIK1065892 GL10-N1551 - 1065892

SICK
copiacopia
SICK - SIK1065892 GL10-N1551

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 150 mm

  • Max. distanza di commutazione - 10000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078326484

Codice prodotto

SIK1065892

Cod. produttore

1065892

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

150 mm

Max. distanza di commutazione:

10000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

39 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

1 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Lunghezza d'onda del sensore:

625 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

GL10-N1551. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 39 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Caratteristiche particolari Maggiore sicurezza di funzionamento in caso di oggetti avvolti in pellicole. Uscita di commutazione NPN. Tipo di commutazione Funzionamento light on. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m