pagina iniziale

SICK - SIK1065875 GTE10-R3822 - 1065875

SICK
copiacopia
SICK - SIK1065875 GTE10-R3822

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 1400 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078326323

Codice prodotto

SIK1065875

Cod. produttore

1065875

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

1400 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

51.5 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

10 ms

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

GTE10-R3822. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 20 mm ... 2.000 mm. Distanza di rilevamento 40 mm... 1.400 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 57 mm (1.500 mm). Lunghezza d'onda: 850 nm. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione Relè, SPDT, separazione elettrica sicura. Tipo di connessione Cavo, 5 fili, 2 m. Tensione di alimentazione 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC