SICK - SIK1065859 GTB10-N1212 - 1065859

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 20 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Esecuzione della funzione di commutazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449078326170
Codice prodotto
SIK1065859
Cod. produttore
1065859
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
20 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
20 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
39 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
625 nm
Punto luce:
8 mm²
Grado di protezione (IP):
IP67