pagina iniziale

SICK - SIK1065760 GTE6-P1231 - 1065760

SICK
copiacopia
SICK - SIK1065760 GTE6-P1231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 760 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079098335

Codice prodotto

SIK1065760

Cod. produttore

1065760

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

760 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

21 mm

Lunghezza del sensore:

31.5 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

1.25 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C