pagina iniziale

SICK - SIK1064359 GL2S-P5311 - 1064359

SICK
copiacopia
SICK - SIK1064359 GL2S-P5311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 20 mm

  • Max. distanza di commutazione - 3000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 50 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079354691

Codice prodotto

SIK1064359

Cod. produttore

1064359

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

20 mm

Max. distanza di commutazione:

3000 mm

Corrente d'uscita max.:

50 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

7.7 mm

Altezza del sensore:

21.8 mm

Lunghezza del sensore:

13.5 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

0.6 ms

Frequenza di commutazione:

800 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67