SICK - SIK1064320 DBS36E-BBEK00200 - 1064320
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero max. di impulsi - 200
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Albero cavo
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Numero di impulsi per giro - 200...200
Diametro dell'albero - 8...8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078958104
Codice prodotto
SIK1064320
Cod. produttore
1064320
Produttore
SIK
Numero max. di impulsi:
200
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:
Albero cavo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Numero di impulsi per giro:
200...200
Diametro dell'albero:
8...8 mm
Programmabile:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP65


