pagina iniziale

SICK - SIK1063647 WL2SG-2F3235 - 1063647

SICK
copiacopia
SICK - SIK1063647 WL2SG-2F3235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 0 mm

  • Max. distanza di commutazione - 1200 mm

  • Corrente d'uscita max. - 50 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079098328

Codice prodotto

SIK1063647

Cod. produttore

1063647

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

0 mm

Max. distanza di commutazione:

1200 mm

Corrente d'uscita max.:

50 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

7.7 mm

Altezza del sensore:

21.8 mm

Lunghezza del sensore:

13.5 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67