pagina iniziale

SICK - SIK1063186 IRL-P211E50 - 1063186

SICK
copiacopia
SICK - SIK1063186 IRL-P211E50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 250 mm

  • Max. distanza di commutazione - 1500 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000563305

Codice prodotto

SIK1063186

Cod. produttore

1063186

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

250 mm

Max. distanza di commutazione:

1500 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

50 mm

Altezza del sensore:

125.3 mm

Lunghezza del sensore:

48.9 mm

Materiale della superficie ottica:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP65