pagina iniziale

SICK - SIK1063175 RT-B2221 - 1063175

SICK
copiacopia
SICK - SIK1063175 RT-B2221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 60 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073815334

Codice prodotto

SIK1063175

Cod. produttore

1063175

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

60 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

20.6 mm

Altezza del sensore:

99.2 mm

Lunghezza del sensore:

48.9 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione al buio

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Punto luce:

20 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67

RT-B2221. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 20,6 mm x 99,2 mm x 48,9 mm. Distanza max. di rilevamento 60 mm ... 900 mm Distanza di rilevamento 60 mm ... 900 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 20 mm (500 mm). Fascio di luce 7°. Impostazione Potenziometro, 9 rotazioni. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli