SICK - SIK1063103 IRT-P211E40 - 1063103
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 60 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Esecuzione della funzione di commutazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449079636643
Codice prodotto
SIK1063103
Cod. produttore
1063103
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
60 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
50 mm
Altezza del sensore:
147.4 mm
Lunghezza del sensore:
48.9 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Tempo di reazione:
2 ms
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Punto luce:
20 mm²
Grado di protezione (IP):
IP65


