SICK - SIK1062698 DBS50E-S5EK02000 - 1062698
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero max. di impulsi - 2000
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Numero di impulsi per giro - 2000...2000
Diametro dell'albero - 8...8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071346342
Codice prodotto
SIK1062698
Cod. produttore
1062698
Produttore
SIK
Numero max. di impulsi:
2000
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:
Onda completa
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Numero di impulsi per giro:
2000...2000
Diametro dell'albero:
8...8 mm
Programmabile:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP65


