pagina iniziale

SICK - SIK1062539 RE13-SA84 - 1062539

SICK
copiacopia
SICK - SIK1062539 RE13-SA84

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Larghezza del sensore - 26 mm

  • Altezza del sensore - 36 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073368960

Codice prodotto

SIK1062539

Cod. produttore

1062539

Produttore

SIK

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Larghezza del sensore:

26 mm

Altezza del sensore:

36 mm

Lunghezza del sensore:

13 mm

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Distanza di commutazione OFF sicura:

20 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

7 mm

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

Distanza di commutazione:

7 mm

Grado di protezione (IP):

IP67