SICK - SIK1060532 DBS36E-BBEK00500 - 1060532

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero max. di impulsi - 500
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Albero cavo
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Numero di impulsi per giro - 500...500
Diametro dell'albero - 8...8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079105637
Codice prodotto
SIK1060532
Cod. produttore
1060532
Produttore
SIK
Numero max. di impulsi:
500
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:
Albero cavo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Numero di impulsi per giro:
500...500
Diametro dell'albero:
8...8 mm
Programmabile:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP65


