pagina iniziale

SICK - SIK1060232 IME12-04BPPZC0S - 1060232

SICK
copiacopia
SICK - SIK1060232 IME12-04BPPZC0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 65 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076461705

Codice prodotto

SIK1060232

Cod. produttore

1060232

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

65 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Distanza di commutazione:

4 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IME12-04BPPZC0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm Montaggio in metalloA livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita Complementare. Lunghezza 65 mm. Lunghezza utile della filettatura 48 mm Massima coppia di serraggio ≤ 12 Nm