pagina iniziale

SICK - SIK1059750 RZC1-04ZUS-KU0 - 1059750

SICK
copiacopia
SICK - SIK1059750 RZC1-04ZUS-KU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274053

Codice prodotto

SIK1059750

Cod. produttore

1059750

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

RZC1-04ZUS-KU0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Consumo di corrente 5 mA. Caduta di tensione < 3,2 V. Corrente continua IA ≤ 50 mA. Potenza di interruzione ≤ 1,5 W. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m