pagina iniziale

SICK - SIK1059745 RZC1-04ZRS-KQ0 - 1059745

SICK
copiacopia
SICK - SIK1059745 RZC1-04ZRS-KQ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076273995

Codice prodotto

SIK1059745

Cod. produttore

1059745

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

RZC1-04ZRS-KQ0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Consumo di corrente 5 mA. Caduta di tensione < 0,5 V. Corrente continua IA ≤ 500 mA. Potenza di interruzione ≤ 10 W. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M12, a 3 poli, 0,3 m