SICK - SIK1059741 MZC1-2V2PS-KWB - 1059741

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Materiale del corpo - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
7449076273940
Codice prodotto
SIK1059741
Cod. produttore
1059741
Produttore
SIK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
MZC1-2V2PS-KWB. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Forma cilindrica Cava a C. Lunghezza 23,7 mm. Uscita di commutazione PNP Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 5 m