pagina iniziale

SICK - SIK1059509 RE27-SA68L - 1059509

SICK
copiacopia
SICK - SIK1059509 RE27-SA68L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Larghezza del sensore - 25 mm

  • Altezza del sensore - 88 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075002374

Codice prodotto

SIK1059509

Cod. produttore

1059509

Produttore

SIK

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Lunghezza del sensore:

13 mm

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Distanza di commutazione OFF sicura:

20 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

9 mm

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

Distanza di commutazione:

9 mm

Grado di protezione (IP):

IP67