pagina iniziale

SICK - SIK1059508 RE23-SAC - 1059508

SICK
copiacopia
SICK - SIK1059508 RE23-SAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Larghezza del sensore - 25 mm

  • Altezza del sensore - 88 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077411884

Codice prodotto

SIK1059508

Cod. produttore

1059508

Produttore

SIK

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Lunghezza del sensore:

13 mm

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Distanza di commutazione OFF sicura:

22 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

9 mm

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

Distanza di commutazione:

9 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

RE23-SAC. INTERRUTTORI DI SICUREZZA SENZA CONTATTO. Caratteristiche. Parte di sistema Sensore e attuatore Principio del sensore Magnetico. Numero di contatti normalmente aperti 2. Numero N/C 0. Numero di contatti segnale 0 Distanza di accensione protetta Sao 9 mm. Distanza di spegnimento protetta Sao 22 mm. Superfici sensore attive 1. Direzioni della forza agente 3. Tipo di uscita Contatti reed. Tensione di commutazione ≤ 30 V DC. Corrente di commutazione ≤ 100 mA. Dimensioni (L x H x P) 25 mm x 88 mm x 13 mm. Tipo di connessione Connettore a spina M8, a 4 poli