pagina iniziale

SICK - SIK1058234 WL9LG-3P2232 - 1058234

SICK
copiacopia
SICK - SIK1058234 WL9LG-3P2232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 0 mm

  • Max. distanza di commutazione - 4500 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078565968

Codice prodotto

SIK1058234

Cod. produttore

1058234

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

0 mm

Max. distanza di commutazione:

4500 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

12.2 mm

Altezza del sensore:

49.8 mm

Lunghezza del sensore:

23.6 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP66

WL9LG-3P2232. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Autocollimazione.Dimensioni (L x H x P) 12,2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Fori di fissaggio M3. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 4,5 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 2 m 1) Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 1 mm (500 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11) Impostazione Pulsante teach-in semplice