pagina iniziale

SICK - SIK1057660 DR35-B15822 - 1057660

SICK
copiacopia
SICK - SIK1057660 DR35-B15822

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina assiale

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 12...12 V

  • Risoluzione geometrica - 0.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079589062

Codice prodotto

SIK1057660

Cod. produttore

1057660

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina assiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Risoluzione geometrica:

0.1 mm

Classe di protezione laser:

Classe 1

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Materiale del corpo:

Plastica

DR35-B15822. SENSORI DI DISTANZA MID RANGE. Campo di misura 200 mm ... 35.000 mm, su pellicola di riflessione "Diamond Grade". Risoluzione 0,1 mm. Riproducibilità 0,5 mm ... 5 mm. Accuratezza Typ. ± 15 mm. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display LEDs. Peso 65 g