pagina iniziale

SICK - SIK1057655 DS35-B15221 - 1057655

SICK
copiacopia
SICK - SIK1057655 DS35-B15221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina assiale

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 12...12 V

  • Risoluzione geometrica - 0.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076454424

Codice prodotto

SIK1057655

Cod. produttore

1057655

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina assiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Risoluzione geometrica:

0.1 mm

Classe di protezione laser:

Classe 2

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Materiale del corpo:

Plastica

DS35-B15221. SENSORI DI DISTANZA MID RANGE. Campo di misura 50 mm ... 12.000 mm, Riflessione 90%, 50 mm ... 5.300 mm, Riflessione18%, 50 mm ... 3.100 mm, Riflessione 6%. Risoluzione 0,1 mm. Riproducibilità 0,5 mm ... 5 mm. Accuratezza Typ. ± 10 mm. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1)