SICK - SIK1057653 DT35-B15851 - 1057653
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Spina assiale
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione - 12...12 V
Risoluzione geometrica - 0.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000000223568
Codice prodotto
SIK1057653
Cod. produttore
1057653
Produttore
SIK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina assiale
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Risoluzione geometrica:
0.1 mm
Classe di protezione laser:
Classe 1
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Materiale del corpo:
Plastica


