pagina iniziale

SICK - SIK1056428 S30B-3011CA - 1056428

SICK
copiacopia
SICK - SIK1056428 S30B-3011CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078908482

Codice prodotto

SIK1056428

Cod. produttore

1056428

Produttore

SIK

S30B-3011CA. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Dimensione del campo protetto 3 m. Dimensione del campo di allerta 8 m (con una riflessione del 15 %). Campo di misura delle distanze 30 m. Tipo di set di campo Set di campo triplo. Numero di set di campi 4 Numerodi campi 12. Numero di casi di monitoraggio 4. Angolo di scansione 270°. Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm. Risoluzione angolare 0,5°. Tempo di risposta 80 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm. Numero di valutazioni multiple 2 ... 16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 2 s ... 60 s, configurabile. Tipo di connessione Connettore di sistema con o senza cavo di collegamento. I/Os universale 5