pagina iniziale

SICK - SIK1055786 DFS60B-THCA08192 - 1055786

SICK
copiacopia
SICK - SIK1055786 DFS60B-THCA08192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 8192

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Albero cavo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Numero di impulsi per giro - 8192...8192

  • Diametro dell'albero - 15...15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000129570

Codice prodotto

SIK1055786

Cod. produttore

1055786

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

8192

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Albero cavo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Numero di impulsi per giro:

8192...8192

Diametro dell'albero:

15...15 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65