SICK - SIK1055750 DFS60A-S1EA65536 - 1055750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero max. di impulsi - 65536
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Numero di impulsi per giro - 65536...65536
Diametro dell'albero - 6...6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071192796
Codice prodotto
SIK1055750
Cod. produttore
1055750
Produttore
SIK
Numero max. di impulsi:
65536
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:
Onda completa
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Numero di impulsi per giro:
65536...65536
Diametro dell'albero:
6...6 mm
Programmabile:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP65


